SIEMENS - Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar, gR 3 und 2 I=630A, U=690V, AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41433CF11
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209777927
Sonepar Artikelnummer
120595306
Hersteller Artikelnummer
3NJ41433CF11
Hersteller Typ
3NJ4143-3CF11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41433CF11
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
630 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH2, NH3
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
7.016 kg
- Typ: 3-polig schaltbar
- Stromstärke: I=630A
- Nennspannung: U=690V
- AC Flachanschluss: M12
- Integrierbar: für Stromwandler mit elektronischer Sicherungs-Überwachung
- Erfüllte Bestimmungen: IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Klimafestigkeit: Ja
- Schutzart: IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Flexible Einsetzbarkeit in Niederspannungsverteilern, Netz- und Transformatorenstationen sowie Kabelverteilerschränken.
- Ermöglicht einfache Wartungsarbeiten durch eine Parkstellung.
- Geeignet für vertikale und horizontale Einbaulagen.
- Hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit im Betriebsumfeld.
Sicherungslasttrennleiste 3-polig schaltbar
Die Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 für die Niederspannungsverteilung sind für die sichere Trennung von Stromkreisen in verschiedenen Anwendungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


