SIEMENS - Sicherungslasttrennschalter 3-polig schaltbar, neues Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41733BF01
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 1444 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209790520
Sonepar Artikelnummer
120349593
Hersteller Artikelnummer
3NJ41733BF01
Hersteller Typ
3NJ4173-3BF01
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41733BF01
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
1444 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH3
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
25.520 kg
- Für NH-Sicherungen GTR 2x722A max., 400V AC
- NH3 Trennmesser bis 2000A
- Erfüllt die Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Hohe Flexibilität durch 1- bzw. 3-polige Schaltbarkeit
- Einfache Integration in Niederspannungsverteilungen, Netz- und Transformatorenstationen sowie Kabelverteilerschränke
- Verbesserte Sicherheit durch Erfüllung internationaler Standards
- Bessere Zugänglichkeit für Wartungsarbeiten
- Robuste Bauweise für den Einsatz in unterschiedlichen Umgebungen
Sicherungslasttrennschalter 3NJ4
Der Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 ist für die sekundärseitige Absicherung von Transformatoren bis 1000kVA ausgelegt.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


