SIEMENS - Sicherungslasttrennschalter 3-polig schaltbar, neues Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41533BF01
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 722 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209823419
Sonepar Artikelnummer
120591842
Hersteller Artikelnummer
3NJ41533BF01
Hersteller Typ
3NJ4153-3BF01
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41533BF01
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
722 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH3
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
8.810 kg
- Für NH-Sicherungen GTR 722A max.
- 400V AC, und NH3 Trennmesser bis 1000A
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Einfache Integration in Niederspannungsverteilern, Netz- und Transformatorenstationen sowie Kabelverteilerschränken
- Erhöhte Sicherheit während Wartungsarbeiten durch Parkstellung
- Flexibilität bei der Installation dank vertikaler und horizontaler Einbaulage
Sicherungslasttrennschalter 3NJ4
Der Sicherungslasttrennschalter 3NJ4 dient der sekundärseitigen Absicherung von Transformatoren bis 500kVA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


