SIEMENS - Sicherungslasttrennschalter 3-polig schaltbar, neues Design

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ41633BF01
Ausführung - Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu - 1154 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209790513
Sonepar Artikelnummer
120595307
Hersteller Artikelnummer
3NJ41633BF01
Hersteller Typ
3NJ4163-3BF01
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ41633BF01
Ausführung:
Sicherungslasttrennschalter
Bemessungsdauerstrom Iu:
1154 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH3
Doppelt unterbrechend:
Nein
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
400 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
16.580 kg
- Maximal 400V AC
- NH-Sicherungen GTR 2x577A max.
- NH3 Trennmesser bis 1600A
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Flexibilität durch 1- bzw. 3-polige Schaltbarkeit
- Einfache Integration in Niederspannungsverteilungen, Netz- und Transformatorenstationen sowie Kabelverteilerschränke
- Hohe Sicherheit durch Erfüllung internationaler Normen
- Effiziente Durchführung von Wartungsarbeiten durch Parkstellung
- Robuste Konstruktion für unterschiedliche Einbaulagen
Sicherungslasttrennschalter 3NJ4
Der Sicherungslasttrennschalter 3-polig schaltbar dient zur sekundärseitigen Absicherung von Transformatoren bis 800kVA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


