SIEMENS - Sicherungsmodul mit GG Sicherungen 20 A für 22,5 mm Sammelschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RM19321AB
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.180 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621017662
Sonepar Artikelnummer
120581682
Hersteller Artikelnummer
3RM19321AB
Hersteller Typ
3RM1932-1AB
Hersteller Artikel Nr.:
3RM19321AB
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.180 kg
- Modulart: Sicherungsmodul mit GG Sicherungen 20 A
- Verwendung: Einsatz nach IEC
- Kompatibilität: 22,5 mm Sammelschienenadapter 8US1216.., 8US1616.., 8US1716..
- Kompakte Bauweise für den Einsatz auf kleinstem Raum.
- Erleichterte Installation durch Verwendung standardisierter Adapter.
- Hohe Sicherheit durch den Einsatz von GG Sicherungen.
Zubehör zu SIRIUS 3RM1
Das Sicherungsmodul ermöglicht den sehr kompakten Aufbau eines Verbraucherabzweiges.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


