SIEMENS - Sicherungsmodul ohne Sicherungen für 22,5 mm Sammelschienenadapter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RM19301AA
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.155 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621017679
Sonepar Artikelnummer
120581681
Hersteller Artikelnummer
3RM19301AA
Hersteller Typ
3RM1930-1AA
Hersteller Artikel Nr.:
3RM19301AA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.155 kg
- Ohne Sicherungen, siehe Gerätehandbuch 3RM1
- Für 22,5 mm Sammelschienenadapter 8US1216.., 8US1616.., 8US1716..
- Kompakte Bauweise: Ermöglicht eine Platzersparnis im Installationsbereich.
- Flexibilität: Anpassbar an verschiedene Sammelschienenadapter.
- Unterstützt einen effizienten Motorstarterbetrieb im engen Raum.
Zubehör zu SIRIUS 3RM1 Sicherungsmodul ohne Sicherungen
Das Sicherungsmodul ermöglicht den sehr kompakten Aufbau eines Verbraucherabzweiges.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


