SIEMENS - Sicherungsmutter 2 BSPT PLASTIK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7ML18301DQ
Herkunftsland - GB
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.075 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169840590
Sonepar Artikelnummer
121056631
Hersteller Artikelnummer
7ML18301DQ
Hersteller Typ
7ML1830-1DQ
Hersteller Artikel Nr.:
7ML18301DQ
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.075 kg
- Material: Kunststoff
- Typ: BSPT
- Größe: 2 Zoll
- Temperaturbereich: -20°C bis +80°C
- Ermöglicht eine zuverlässige und sichere Verbindung.
- Leicht und korrosionsbeständig für einen langlebigen Einsatz.
- Einfache Installation und Handhabung.
Sicherungsmutter 2 BSPT PLASTIK
Die Sicherungsmutter 2 BSPT PLASTIK ist ein entscheidendes Bauteil zur sicheren Verbindung in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


