SIEMENS - Sicherungsstecker mit Leuchtanzeige, Spannung: 12-30V, Strom: 1,0-2,5mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH90403AB08
Montageart - steckbar
Breite/Rastermaß - 5.2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869348681
Sonepar Artikelnummer
120950831
Hersteller Artikelnummer
8WH90403AB08
Hersteller Typ
8WH9040-3AB08
Hersteller Artikel Nr.:
8WH90403AB08
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
5.2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.004 kg
- Spannung: 12-30V
- Strom: 1,0-2,5mA
- Farbausführung: schwarz
- Anschlusstechnik: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
- Betriebsanwendungen in Industrie, Zweck- und Wohnungsbau
- Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige Verbindungen
- Einfacher Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör verfügbar
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Sicherungsstecker mit Leuchtanzeige
Der Sicherungsstecker mit Leuchtanzeige ist eine vielseitige Lösung für Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation, die eine sichere und zuverlässige elektrische Verbindung gewährleistet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


