SIEMENS - Sicherungswächter T55 3AC 380V bis 415V mit Klarsichtkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TT3170
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Baugröße - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869066691
Sonepar Artikelnummer
120223695
Hersteller Artikelnummer
5TT3170
Hersteller Typ
5TT3170
Hersteller Artikel Nr.:
5TT3170
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Baugröße:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.147 kg
- Modell: SENTRON 5TT3
- Spannungsbereich: 3AC 380V bis 415V
- Montage: Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
- Schutz: Standardmäßiger Berührungsschutz
- Zubehör: Umfangreiches und problemlos montierbares Zubehör
- Reliability and safety during installation
- Diverse switching functions through remote controls, relay switches, and timers
- Optimal technology for enhanced safety
Sicherungswächter T55 3AC 380V bis 415V mit Klarsichtkappe
Der Sicherungswächter SENTRON 5TT3 dient zur zuverlässigen Sicherheit bei der Installation in Zweck- und Industrieanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


