Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Sichtblende 96x 96mm für Antriebe 8UC

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Sichtblende 96x 96mm für Antriebe 8UC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8UB9530

  • Mit Türverriegelung - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.026 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209076976

Sonepar Artikelnummer

120591378

Hersteller Artikelnummer

8UB9530

Hersteller Typ

8UB9530

Hersteller Artikel Nr.:

8UB9530

Mit Türverriegelung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.026 kg

Sichtblende 96x 96mm für Antriebe 8UC, SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie