Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Siemens SIWAREX SIWAREX DB Aluminium

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Siemens SIWAREX SIWAREX DB Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH50010AD20

  • Herkunftsland - CA

  • Zolltarifnummer - 84239090

  • Gewicht - 0.950 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623603603

Sonepar Artikelnummer

121120627

Hersteller Artikelnummer

7MH50010AD20

Hersteller Typ

7MH5001-0AD20

Hersteller Artikel Nr.:

7MH50010AD20

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

84239090

Gewicht:

0.950 kg

    Siwarex DB

    SIWAREX DB ist ein digitaler Anschlusskasten für erweiterte Diagnose- und Überwachungsmöglichkeiten in Verbindung mit SIWAREX WP Wägeelektronik.

    Technische Details:

    • Vierkanaliger digitaler Anschlusskasten
    • 1x RS485 Schnittstelle
    • 4x LC Wägezellen-Schnittstelle (1-4mV/V)
    • Aluminium-Druckguss Gehäuse
    • Schutzart: IP66

    Kunden Vorteile:

    • Flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
    • Individuelle Anpassung der Wägeapplikation an Nutzererfordernisse
    • Platzersparnis im Schaltschrank durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
    • Einfache und effiziente Kommunikation innerhalb des Automatisierungssystems durch nahtlose Integration in SIMATIC
    • Gezielte Erfassung von Fehlerzuständen wie Drahtbruch oder Überlast durch Einzelkanalüberwachung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie