Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Siemens SIWAREX SIWAREX DB Edelstahl

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Siemens SIWAREX SIWAREX DB Edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7MH50010AD01

  • Herkunftsland - CA

  • Zolltarifnummer - 84239090

  • Gewicht - 1.340 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047623606406

Sonepar Artikelnummer

121120672

Hersteller Artikelnummer

7MH50010AD01

Hersteller Typ

7MH5001-0AD01

Hersteller Artikel Nr.:

7MH50010AD01

Herkunftsland:

CA

Zolltarifnummer:

84239090

Gewicht:

1.340 kg

    Siwarex DB

    SIWAREX DB ist ein digitaler Anschlusskasten für erweiterte Diagnose- und Überwachungsmöglichkeiten in Verbindung mit SIWAREX WP Wägeelektronik.

    Technische Details:

    • Vierkanaliger, digitaler Anschlusskasten
    • 1x RS485 Schnittstelle
    • 4x LC Wägezellen-Schnittstelle (1-4mV/V)
    • Edelstahl Gehäuse
    • Schutzart: IP66
    • Ex Zulassung (ATEX und IECEX): II 3 G Ex ec IIC T4 Gc und II 3 D Ex tc IIIC T120°C DC

    Kunden Vorteile:

    • Flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten
    • Individuelle Anpassung der Wägeapplikation an spezifische Anforderungen
    • Platzsparende und kosteneffiziente Hardwarekonfiguration durch feingranulare Aufbaumöglichkeiten
    • Nahtlose Integration in SIMATIC für einfache und effiziente Kommunikation und Steuerung
    • Gezielte Fehlererfassung durch Einzelkanalüberwachung (z.B. Drahtbruch oder Überlast)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie