SIEMENS - Signalleitung konfektioniert für abs. Geber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30022DB301CA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.530 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696446
Sonepar Artikelnummer
121124028
Hersteller Artikelnummer
6FX30022DB301CA0
Hersteller Typ
6FX3002-2DB30-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30022DB301CA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.530 kg
- Verbindungstechnik: MOTION-CONNECT 300
- Leitungslängen verfügbar: 3 m, 5 m, 7 m, 10 m, 15 m und 20 m
- Maximaler Durchmesser: Dmax=7.8mm
- Geeignet für: Servoumrichter SINAMICS V90 und Servomotor SIMOTICS S-1FL6
- Konfektionierte Leitungen
- Erleichtert die Verbindung zwischen Servoumrichter und Servomotor.
- Schnelle und einfache Installation durch konfektionierte Leitungen.
- Hohe Flexibilität mit verschiedenen verfügbaren Längen.
- Optimale Leistung in verschiedenen Anwendungsbereichen.
Signalleitung konfektioniert für Absolutgeber in M-1PH1 3X2X0.20+2X2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.8mm Länge (m)=20m
Konfektionierte Leitungen der MOTION-CONNECT 300 Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


