SIEMENS - Signalleitung konfektioniert für abs. Geber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30022DB101AF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948674031
Sonepar Artikelnummer
121124218
Hersteller Artikelnummer
6FX30022DB101AF0
Hersteller Typ
6FX3002-2DB10-1AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30022DB101AF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.450 kg
- Typ: Geber in S-1FL6 HI
- Kabelkonfektion: 3x 2x 0.22 + 2x 2x 0.25
- Verbindungstechnik: MOTION-CONNECT 300
- UL/CSA: Ja
- Dmax: 7.8 mm
- Länge: 5 m
- Verfügbare Längen: Zwischen 3 m und 20 m
- Unterstützt eine zuverlässige Verbindung zwischen Servoumrichter und Servomotor.
- Teil der umfassenden Antriebsfamilie SINAMICS für vielseitige Anwendungen.
- Einfache Integration durch vorkonfektionierte Kabel.
- Flexibilität durch verschiedene verfügbare Kabellängen.
Signalleitung konfektioniert 6FX3002-2DB10
Die Signalleitung konfektioniert 6FX3002-2DB10 ist ein wesentliches Verbindungselement zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


