SIEMENS - Signalleitung konfektioniert für abs. Geber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30022DB101AH0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.580 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696231
Sonepar Artikelnummer
121124220
Hersteller Artikelnummer
6FX30022DB101AH0
Hersteller Typ
6FX3002-2DB10-1AH0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30022DB101AH0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.580 kg
- Typ: 6FX3002-2DB10
- Verbindungstechnik: MOTION-CONNECT 300
- Maximale Durchmesser: Dmax=7.8mm
- Länge: 7m (erhältlich in 3m bis 20m)
- Anwendung: Verbindung zwischen Servoumrichter SINAMICS V90 und Servomotor SIMOTICS S-1FL6
- Einfacher Anschluss und Installation dank konfektionierter Lösung.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Längenoptionen.
- Zuverlässige Verbindung in der Antriebsfamilie SINAMICS für verschiedene Anwendungsgebiete.
Signalleitung konfektioniert 6FX3002-2DB10
Konfektionierte Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


