SIEMENS - Signalleitung konfektioniert für abs. Geber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30022DB101BF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.120 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696248
Sonepar Artikelnummer
121124224
Hersteller Artikelnummer
6FX30022DB101BF0
Hersteller Typ
6FX3002-2DB10-1BF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30022DB101BF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.120 kg
- Typ: Geber in S-1FL6 HI
- Leitungsstruktur: 3x 2x 0.22 + 2x 2x 0.25
- Produktlinie: MOTION-CONNECT 300
- UL/CSA: Ja
- Dmax: 7.8 mm
- Länge: 15 m (verfügbar in Längen zwischen 3 m und 20 m)
- Einfache und zuverlässige Verbindung zwischen den Komponenten der Antriebstechnik.
- Bietet Flexibilität durch verschiedene Längenoptionen.
- Teil der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für jedes Anwendungsgebiet.
Signalleitung konfektioniert 6FX3002-2DB10 für ABS
Die leistungsfähige Signalleitung ist für die Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6 konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


