SIEMENS - Signalleitung konfektioniert für abs. Geber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30022DB121AD0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.280 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696316
Sonepar Artikelnummer
121124228
Hersteller Artikelnummer
6FX30022DB121AD0
Hersteller Typ
6FX3002-2DB12-1AD0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30022DB121AD0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.280 kg
- Steckverbinder: Gerader Steckverbinder
- Länge: 3 m (erhältlich in Längen zwischen 3 m und 20 m)
- Dmax: 7,2 mm
- Leitungen: 3 x 2 x 0,20 + 2 x 2 x 0,25 C
- Verbindungstechnik: MOTION-CONNECT 300
- UL-Zertifizierung: Kein UL für motorseitigen Stecker
- Einfacher Anschluss zwischen Servo-Antriebskomponenten.
- Flexibilität durch verschiedene Kabellängen.
- Optimale Leistung in Kombination mit der Antriebsfamilie SINAMICS.
- Hochwertige Verbindungstechnik für zuverlässige Anwendungen.
Konfektioniertes Signalkabel für Absolutwertgeber in S-1FL6 LI SH50 3 x 2 x 0,20 + 2 x 2 x 0,25 C MOTION-CONNECT 300
Das konfektionierte Signalkabel dient als Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


