SIEMENS - Signalleitung konfektioniert für abs. Geber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30022DB121BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.780 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696330
Sonepar Artikelnummer
121124233
Hersteller Artikelnummer
6FX30022DB121BA0
Hersteller Typ
6FX3002-2DB12-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30022DB121BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.780 kg
- Länge: 10 m
- Stecker: gerader Stecker
- Leitungstyp: 3 x 2 x 0,20 + 2 x 2 x 0,25
- Produktlinie: MOTION-CONNECT 300
- Keine UL für motorseitigen Steckverbinder
- Verfügbare Längen: zwischen 3 m und 20 m
- Überlegene Verbindungstechnik für hohe Zuverlässigkeit
- Einfacher Anschluss und Installation dank vorkonfektionierter Kabel
- Optimiert für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6
- Vielfältige Längenoptionen bieten Flexibilität für verschiedene Anwendungen
- Teil der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS
Signalkabel vorkonfektioniert für Absolutwertgeber in S-1FL6 LI SH50 3 x 2 x 0,20 + 2 x 2 x 0,25 C MOTION-CONNECT 300
Das vorkonfektionierte Signalkabel dient zur Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


