SIEMENS - Signalleitung konfektioniert für abs. Geber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30022DB201CA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.140 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696385
Sonepar Artikelnummer
121124243
Hersteller Artikelnummer
6FX30022DB201CA0
Hersteller Typ
6FX3002-2DB20-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30022DB201CA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.140 kg
- Geber in S-1FL6 LI 3X2X0.20+2X2X0.25
- Typ: MOTION-CONNECT 300
- UL/CSA zertifiziert
- Durchmesser max. (DMAX): 7.5mm
- Länge: 20m (verfügbar auch in Längen zwischen 3 m und 20 m)
- Optimale Integration zwischen SINAMICS und SIMOTICS Antriebssystemen.
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Längenoptionen.
- Robuste Bauweise für zuverlässige Signalübertragung.
- Teil der durchgängigen Antriebsfamilie für verschiedene Anwendungsgebiete.
Signalleitung konfektioniert 6FX3002-2DB20
Die Signalleitung dient zur Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


