SIEMENS - Signalleitung konfektioniert für abs. Geber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30022DB301AD0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.230 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696392
Sonepar Artikelnummer
121124245
Hersteller Artikelnummer
6FX30022DB301AD0
Hersteller Typ
6FX3002-2DB30-1AD0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30022DB301AD0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.230 kg
- Leitungslängen erhältlich: 3 m, 5 m, 7 m, 10 m, 15 m, 20 m
- Maximaler Außendurchmesser: 7.8 mm
- Verwendung: Verbindung zwischen Servoumrichter SINAMICS V90 und Servomotor SIMOTICS S-1FL6
- Produktlinie: MOTION-CONNECT 300
- UL/CSA zertifiziert
- Optimale Leistung und zuverlässige Verbindung für Antriebssysteme.
- Flexibilität durch verschiedene Leitungslängen je nach Bedarf.
- Einfacher Anschluss zwischen wichtigen Komponenten des Antriebssystems.
- Teil einer durchgängigen Antriebsfamilie für diverse Anwendungsgebiete.
Signalleitung konfektioniert für Absolutgeber in M-1PH1 3X2X0.20+2X2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.8mm Länge (m)=3m
Konfektionierte Leitungen der MOTION-CONNECT 300 Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


