SIEMENS - Signalleitung konfektioniert für abs. Geber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30022DB301AF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.380 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696408
Sonepar Artikelnummer
121124247
Hersteller Artikelnummer
6FX30022DB301AF0
Hersteller Typ
6FX3002-2DB30-1AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30022DB301AF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.380 kg
- Leitungslängen: 3 m, 5 m, 7 m, 10 m, 15 m und 20 m verfügbar
- Durchmesser max. (Dmax): 7.8 mm
- Konfektionierung für Absolutgeber
- Kompatibel mit Servoumrichter SINAMICS V90 und Servomotor SIMOTICS S-1FL6
- Optimierte Verbindungstechnik für verbesserte Leistung
- Vielfältige Auswahl an Leitungslängen für flexible Anwendungen
- Ein Teil der SINAMICS Antriebsfamilie für umfassende Anwendungsgebiete
Signalleitung konfektioniert für Absolutgeber in M-1PH1 3X2X0.20+2X2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.8mm Länge (m)=5m
Konfektionierte Leitungen der MOTION-CONNECT 300 Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6, speziell entwickelt für eine effiziente Verbindung zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


