SIEMENS - Signalleitung konfektioniert für ABS. Geber in S-1FL6 HI mit Batterieanschlus...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30022DB111CA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.470 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696309
Sonepar Artikelnummer
121124802
Hersteller Artikelnummer
6FX30022DB111CA0
Hersteller Typ
6FX3002-2DB11-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30022DB111CA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.470 kg
- Geber in S-1FL6 HI mit Batterieanschluss
- Kabelkonfiguration: 3X2X0.20 + 2X2X0.25
- Produktreihe: MOTION-CONNECT 300 UL
- Maximales Durchmesser (Dmax): 7.8 mm
- Länge: 20 m
- Batteriegehäuse separat zu bestellen
- Einfacher und schneller Anschluss an ABS-Systeme.
- Hohe Flexibilität durch die bereitgestellte Kabellänge.
- Optimierte Verbindung mit dem speziellen Geberdesign.
- Ermöglicht eine zuverlässige Leistung bei verschiedenen Anwendungen.
Signalleitung konfektioniert für ABS
Dieses Produkt ist eine konfektionierte Signalleitung, die speziell für den Einsatz in ABS-Systemen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


