SIEMENS - Signalleitung konfektioniert für inkr. Geber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30022CT121BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.780 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696149
Sonepar Artikelnummer
121124188
Hersteller Artikelnummer
6FX30022CT121BA0
Hersteller Typ
6FX3002-2CT12-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30022CT121BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.780 kg
- Länge: 10 m
- Version mit geradem Stecker
- Dmax: 7,2 mm
- Verfügbar in verschiedenen Längen zwischen 3 m und 20 m
- Kein UL f.motorseitigen Stecker
- Optimale Verbindung zwischen Servoumrichter und Servomotor
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Längen
- Teil der durchgängigen Antriebsfamilie SINAMICS für unterschiedliche Anwendungen
Signalleitung konfektioniert für Inkrementalgeber TTL S-1 3X2X0,2+2X2X0,25C MOTION-CONNECT 300
Konfektionierte Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6 bieten eine zuverlässige Lösung zur Verbindung mit dem Servoumrichter SINAMICS V90.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


