SIEMENS - Signalleitung konfektioniert für inkr. Geber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30022CT201AF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.392 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948673997
Sonepar Artikelnummer
121124197
Hersteller Artikelnummer
6FX30022CT201AF0
Hersteller Typ
6FX3002-2CT20-1AF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30022CT201AF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.392 kg
- Typ: 6FX3002-2CT20-1AF0
- Verwendung: für inkr. Geber in S-1FL6
- Leitungen: 3x 2x 0.20 + 2x 2x 0.25
- MOTION-CONNECT 300 UL/CSA
- Dmax: 7.5mm
- Länge: 5m (verfügbar in Längen zwischen 3 m und 20 m)
- Einfacher und schneller Anschluss zwischen SINAMICS V90 und SIMOTICS S-1FL6 Servomotoren.
- Hervorragende Flexibilität durch verschiedene Längenoptionen.
- Erhöhte Zuverlässigkeit und Sicherheit durch zertifizierte UL/CSA-Leitungen.
Signalleitung konfektioniert 6FX3002-2CT20-1AF0
Konfektionierte Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6, die eine zuverlässige Verbindung zwischen Servoumrichter und Motor ermöglichen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


