SIEMENS - Signalleitung konfektioniert für inkr. Geber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30022CT201BA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.726 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948674000
Sonepar Artikelnummer
121124199
Hersteller Artikelnummer
6FX30022CT201BA0
Hersteller Typ
6FX3002-2CT20-1BA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30022CT201BA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.726 kg
- Typ: 6FX3002-2CT20-1BA0
- Kabelart: konfektionierte Kabel der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik
- Kabellänge: 10 m
- Querschnitt: 3x 2x 0.20 + 2x 2x 0.25
- Maximaler Durchmesser: Dmax=7.5 mm
- Verfügbare Längen: zwischen 3 m und 20 m
- Ermöglicht sichere Verbindungen im Antriebsbereich.
- Teil der flexiblen MOTION-CONNECT 300-Lösung für unterschiedliche Anwendungen.
- Geeignet für den Einsatz mit SINAMICS V90 und SIMOTICS S-1FL6.
- Einfacher Anschluss und Installation durch konfektionierte Varianten.
Signalleitung konfektioniert 6FX3002-2CT20-1BA0
Die konfektionierte Signalleitung dient der Verbindung zwischen Servoumrichter SINAMICS V90 und Servomotor SIMOTICS S-1FL6.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


