SIEMENS - Signalleitung konfektioniert für inkr. Geber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30022CT201CA0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.310 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948674017
Sonepar Artikelnummer
121124201
Hersteller Artikelnummer
6FX30022CT201CA0
Hersteller Typ
6FX3002-2CT20-1CA0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30022CT201CA0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.310 kg
- Typ: 6FX3002-2CT20-1CA0
- Anwendungsbereich: Servomotor SIMOTICS S-1FL6
- Leistungsleitung: Teil der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik
- Länge: 20m (verfügbar in Längen zwischen 3 m und 20 m)
- Durchmesser: Dmax=7.5mm
- Normen: UL/CSA
- Einfache Integration in das Gesamtsystem zwischen Servoumrichter und Servomotor.
- Flexibilität durch verschiedene Längenoptionen für unterschiedliche Anwendungsbedürfnisse.
- Zuverlässige Leistung mit konzipierten Kabeln der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik.
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungsgebieten innerhalb der Antriebsfamilie SINAMICS.
Signalleitung konfektioniert 6FX3002-2CT20-1CA0
Die leistungsstarke Signalleitung wurde für den Einsatz mit inkr. Geber in S-1FL6 entwickelt und ist Teil der MOTION-CONNECT 300-Verbindungstechnik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


