SIEMENS - Signalleitung konfektioniert für inkr. Geber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6FX30022CT301BF0
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042948696217
Sonepar Artikelnummer
121124211
Hersteller Artikelnummer
6FX30022CT301BF0
Hersteller Typ
6FX3002-2CT30-1BF0
Hersteller Artikel Nr.:
6FX30022CT301BF0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.150 kg
Signalleitung konfektioniert für inkr. Geber in M-1PH1 3x 2x 0.20+2x2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.8mm Länge (m)=15m Konfektionierte Leitungen der MOTION-CONNECT 300 Verbindungstechnik für den Servomotor SIMOTICS S-1FL6. Die Leistungsleitung gehört zur MOTION-CONNECT 300 Verbindungstechnik zwischen dem Servoumrichter SINAMICS V90 und dem Servomotor SIMOTICS S-1FL6. Es sind Leitungslängen von 3 m, 5 m, 7 m, 10 m, 15 m und 20 m erhältlich. SINAMICS - die durchgängige Antriebsfamilie für jedes Anwendungsgebiet.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


