SIEMENS - Signalling Contact M12 Cable Connector PRO, Anschlussbuchse für SCALANCE X208PRO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GK19080DC106AA3
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169404754
Sonepar Artikelnummer
120755434
Hersteller Artikelnummer
6GK19080DC106AA3
Hersteller Typ
6GK1908-0DC10-6AA3
Hersteller Artikel Nr.:
6GK19080DC106AA3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.370 kg
- 5-polig
- B-kodiert
- Lieferumfang: 3 Stück
- inklusive Montageanleitung
- Einfacher Anschluss für effiziente Verbindung mit SCALANCE X208 PRO.
- Robuste Bauweise sorgt für Langlebigkeit.
- Klar strukturierte Montageanleitung für eine schnelle Installation.
Signalling Contact M12 Cable Connector PRO
Der Signalling Contact M12 Cable Connector PRO ist eine Anschlussbuchse zum Anschluss von SCALANCE X208 PRO für Meldekontakte.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


