SIEMENS - Signalmelder für NH-Sicherungseinsätze der Baugr. 000/00/1 und 2 zum Aufsetzen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NX1024
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Baugröße - sonstige
Herkunftsland - SI
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869317663
Sonepar Artikelnummer
120222663
Hersteller Artikelnummer
3NX1024
Hersteller Typ
3NX1024
Hersteller Artikel Nr.:
3NX1024
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Baugröße:
sonstige
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg
- Kompatibel mit NH-Sicherungseinsätzen der Baugr. 000/00/1 und 2.
- Sicherungseinsätze von 2 A bis 1250 A verfügbar.
- Isolation der Grifflaschen für mehr Sicherheit beim Wechseln.
- Hohe Selektivität bei niedrigen Kosten.
- Versilberte Kontaktmesser für langfristigen und sicheren Betrieb.
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Realisation höherer Kurzschlussströme mit besserer Strombegrenzung im Vergleich zu Leitungsschutzschaltern.
- Kombimelder signalisieren den Statuswechsel eindeutig für schnelle Reaktionen.
Signalmelder für NH-Sicherungseinsätze
Der Signalmelder zeigt das Abschalten der NH-Sicherungseinsätze durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß an und ist Teil des NH-Sicherungssystems für effektiven Leitungs- und Anlagenschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


