Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Signalmeldereinsatz AC 690V/&gt-9V

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalmeldereinsatz AC 690V/&gt-9V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NX1022

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Baugröße - sonstige

  • Herkunftsland - HU

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869216591

Sonepar Artikelnummer

120219735

Hersteller Artikelnummer

3NX1022

Hersteller Typ

3NX1022

Hersteller Artikel Nr.:

3NX1022

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Baugröße:

sonstige

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.018 kg

    Signalmeldereinsatz AC 690V/>9V NH-Sicherungssystem 3NA, 3ND

    Das NH-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Kombimelder signalisieren das Abschalten der Sicherung durch einen deutlichen Farbwechsel von rot nach weiß.
    • Isolierte Grifflaschen für mehr Sicherheit beim Wechseln.
    • Hohe Selektivität bei niedrigen Kosten.
    • Langfristiger und sicherer Betrieb durch versilberte Kontaktmesser.
    • Sicherungseinsätze von 2 A bis 1250 A und in den Baugrößen 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a verfügbar.

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhung der Sicherheit durch effektiven Schutz gegen Überlast und Kurzschluss.
    • Vereinfachte Wartung und Handhabung durch klare Signalisierung.
    • Kosteneffizienz durch hohe Selektivität und niedrige Betriebskosten.
    • Verlängerte Lebensdauer der Komponenten durch hochwertige Materialien.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie