SIEMENS - Signalmelderunterteil AC 690V für NH-Sicherungseinsätze Gr. 00-4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NX1021
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Baugröße - sonstige
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869216584
Sonepar Artikelnummer
120219734
Hersteller Artikelnummer
3NX1021
Hersteller Typ
3NX1021
Hersteller Artikel Nr.:
3NX1021
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Baugröße:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.040 kg
- Spannung: AC 690V
- Sicherungseinsätze verfügbar von 2 A bis 1250 A
- Baugrößen: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4 und 4a
- Kombimelder mit Farbwechsel von rot nach weiß
- Isolierte Grifflaschen für erhöhte Sicherheit
- Versilberte Kontaktmesser für langfristigen Betrieb
- Hohe Selektivität bei niedrigen Kosten
- Effektiver Schutz gegenüber Leitungsschutzschaltern
- Verbesserte Strombegrenzung und Handhabung höherer Kurzschlussströme
Signalmelderunterteil AC 690V für NH-Sicherungseinsätze Gr. 00-4
Das NH-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


