SIEMENS - Signalsäule AS-Interface-Element, IP65, A/B Technik, 18,5-31,6V AC/DC, manuell

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44280BD
Farbe - schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85318070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209660458
Sonepar Artikelnummer
120225756
Hersteller Artikelnummer
8WD44280BD
Hersteller Typ
8WD4428-0BD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44280BD
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.108 kg
- Farbe: Schwarz
- Externe Hilfsspannung: Mit/ohne
- Umschaltbar
- A/B-Technik
- Für 3 Signalelemente
- Spannung: DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Signalsäulen: SIRIUS 8WD
- Modularität für einfache Anpassungen und Erweiterungen
- Moderne Kommunikationstechnologie für verbesserte Leistung
- Ästhetisches Design, das in verschiedene Umgebungen passt
As-Interface Adapterelement
Das AS-Interface Adapterelement ermöglicht eine modulare und kommunikative Verbindung mit modernem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


