SIEMENS - Signalsäule, AS-Interface-Element, mit externer Hilfsspannung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44280BE
Farbe - schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85318070
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209662421
Sonepar Artikelnummer
120587141
Hersteller Artikelnummer
8WD44280BE
Hersteller Typ
8WD4428-0BE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44280BE
Farbe:
schwarz
Geeignet für AS-Schnittstelle:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.111 kg
- Farbe: schwarz
- Externe Hilfsspannung: mit/ohne
- Umschaltbarkeit: ja
- Standard: AS-i
- Versorgungsspannung: DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Modular und kommunikationsfähig
- Design: modern
- Erleichtert die Integration von Signalelementen in bestehende Systeme.
- Flexible Nutzung durch die Möglichkeit der externen Hilfsspannung.
- Kombination von Funktionalität und modernem Design.
- Hohe Modularität für einfache Anpassung und Erweiterung.
As-interface Adapterelement
Das AS-Interface Adapterelement ermöglicht die flexible Integration von bis zu 4 Signalelementen in ein standardisiertes AS-i System.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


