SIEMENS - Signalsäule, Ersatzdeckel für 8WD44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44080XA
Farbe - sonstige
Außendurchmesser - 70 mm
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209767195
Sonepar Artikelnummer
120587138
Hersteller Artikelnummer
8WD44080XA
Hersteller Typ
8WD4408-0XA
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44080XA
Farbe:
sonstige
Außendurchmesser:
70 mm
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.017 kg
- Farbe: Schwarz
- Durchmesser: 70 mm
- Kompatibel mit: Signalsäulen SIRIUS 8WD
- Modular und kommunikationsfähig
- Ermöglicht eine einfache Anpassung der Signalsäule an verschiedene Anwendungen.
- Bietet eine ästhetisch ansprechende Lösung für industrielle Anwendungen.
- Unterstützt die Modularität, wodurch die Flexibilität in der Planung erhöht wird.
Abschlussdeckel (Ersatz)
Der Abschlussdeckel ist ein Zubehör für Signalsäulen und besticht durch sein modernes Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


