SIEMENS - Signalsäulen 8WD4. Zub., BESCHRIFTUNGSTAFEL mit Befestigungsmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44080FA
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.354 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209542440
Sonepar Artikelnummer
120225248
Hersteller Artikelnummer
8WD44080FA
Hersteller Typ
8WD4408-0FA
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44080FA
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.354 kg
- Befestigungsmaterial inklusive
- Kompatibel mit Signalsäulen mit Durchmesser 50mm und 70mm
- Modularer Aufbau
- Kommunikationsfähig
- Modernes Design
- Erleichtert die Identifizierung von Signalsäulen
- Flexibel anpassbar für verschiedene Anwendungen
- Verbessert die Benutzerfreundlichkeit durch klare Beschriftung
Beschriftungstafel
Die Beschriftungstafel dient als Zubehör für Signalsäulen und ermöglicht eine intuitive Beschriftung bei Montage am Rohr.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


