Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 115V AC, BA15d

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 115V AC, BA15d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD44486XE

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Linsen-Form

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85395200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209504806

Sonepar Artikelnummer

120225782

Hersteller Artikelnummer

8WD44486XE

Hersteller Typ

8WD4448-6XE

Hersteller Artikel Nr.:

8WD44486XE

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Linsen-Form

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.014 kg

    Led, Sockel Ba15d, Klar, Ac 115 V

    Eine LED mit Sockel BA15d, klar, die für Signalsäulen mit einem Durchmesser von 50 mm und 70 mm konzipiert ist, bietet ein modernes und kommunikationsfähiges Design.

    Technische Details:

    • Sockeltyp: BA15d
    • Spannung: AC 115 V
    • Geeignet für Signalsäulen mit Durchmesser 50 mm und 70 mm

    Kunden Vorteile:

    • Modularität ermöglicht einfache Anpassungen und Erweiterungen.
    • Das moderne Design verbessert die Sichtbarkeit und Integration in verschiedene Anwendungen.
    • Kommunikationsfähigkeit fördert eine intelligente Signalverarbeitung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie