Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 115V AC, BA15d, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 115V AC, BA15d, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD44486XF

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Linsen-Form

  • Farbe - blau

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209504790

Sonepar Artikelnummer

120225783

Hersteller Artikelnummer

8WD44486XF

Hersteller Typ

8WD4448-6XF

Hersteller Artikel Nr.:

8WD44486XF

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Linsen-Form

Farbe:

blau

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.020 kg

    LED, Sockel BA15d, blau

    Das Produkt ist eine blaue LED für Signalsäulen, die mit einem Sockel BA15d ausgestattet ist, ideales Zubehör für modulare und kommunikationsfähige Signalsäulen.

    Technische Details:

    • Farbe: Blau
    • Sockeltyp: BA15d
    • Betriebsspannung: AC 115 V
    • Geeignet für Signalsäulen mit Durchmesser 50 mm und 70 mm

    Kunden Vorteile:

    • Modulares und kommunikatives Design für flexible Anwendungen.
    • Einfache Installation dank standardisiertem Sockel.
    • Optimale Sichtbarkeit durch helle LED-Beleuchtung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie