Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 115V AC, BA15d, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 115V AC, BA15d, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD44486XD

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Linsen-Form

  • Farbe - gelb

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209504813

Sonepar Artikelnummer

120225781

Hersteller Artikelnummer

8WD44486XD

Hersteller Typ

8WD4448-6XD

Hersteller Artikel Nr.:

8WD44486XD

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Linsen-Form

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.014 kg

    LED, Sockel BA15d, gelb

    Das Produkt ist eine gelbe LED mit einem BA15d Sockel, die für den Einsatz in Signalsäulen gedacht ist.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 115 V
    • Kompatibel mit Signalsäulen mit Durchmesser 50 mm und 70 mm
    • Modulares und kommunikationsfähiges Design

    Kunden Vorteile:

    • Schnelle und einfache Installation in Signalsäulen
    • Modernes Design für ansprechende visuelle Präsentation
    • Erhöhte Sichtbarkeit durch gelbes LED-Licht

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie