Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 115V AC, BA15d, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 115V AC, BA15d, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD44486XC

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Linsen-Form

  • Farbe - grün

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209504820

Sonepar Artikelnummer

120225780

Hersteller Artikelnummer

8WD44486XC

Hersteller Typ

8WD4448-6XC

Hersteller Artikel Nr.:

8WD44486XC

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Linsen-Form

Farbe:

grün

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.016 kg

    Led, Sockel Ba15d, Grün, Ac 115 V, Zubehör Für Signalsäulen

    Das Produkt dient als LED-Beleuchtung für Signalsäulen und bietet ein modernes Design mit modularen und kommunikationsfähigen Funktionen.

    Technische Details:

    • Typ: LED
    • Sockel: BA15d
    • Farbe: Grün
    • Betriebsspannung: AC 115 V
    • Durchmesser: 50 mm und 70 mm
    • Kompatibilität: Für SIRIUS 8WD Signalsäulen

    Kunden Vorteile:

    • Modulares und flexibles Design für einfache Anpassungen.
    • Kommunikationsfähigkeiten verbessern die Integration in bestehende Systeme.
    • Umweltfreundliche LED-Technologie für lange Lebensdauer und Energieeinsparung.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie