Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 115V AC, BA15d, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 115V AC, BA15d, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD44486XB

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Linsen-Form

  • Farbe - rot

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209504837

Sonepar Artikelnummer

120225779

Hersteller Artikelnummer

8WD44486XB

Hersteller Typ

8WD4448-6XB

Hersteller Artikel Nr.:

8WD44486XB

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Linsen-Form

Farbe:

rot

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.015 kg

    LED, Sockel BA15d, rot

    Die LED mit Sockel BA15d in Rot ist ein modernes Zubehör für Signalsäulen, das eine effektive visuelle Signalgebung bei AC 115 V ermöglicht.

    Technische Details:

    • Typ: LED
    • Sockel: BA15d
    • Farbausführung: Rot
    • Spannung: AC 115 V
    • Kompatibilität: Für Signalsäulen mit Durchmesser 50 mm und 70 mm
    • Modular und kommunikationsfähig
    • Modernes Design

    Kunden Vorteile:

    • Verbessert die Sichtbarkeit und Sicherheit durch klare Signalgebung.
    • Flexibel einsetzbar in verschiedenen Signalsäulen-Varianten.
    • Einfache Installation dank standardisiertem Sockel.
    • Ermöglicht eine nahtlose Integration in bestehende Systeme durch modulare Bauweise.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie