Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 230V AC, BA15d

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 230V AC, BA15d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD44586XE

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Linsen-Form

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85395200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209504752

Sonepar Artikelnummer

120225801

Hersteller Artikelnummer

8WD44586XE

Hersteller Typ

8WD4458-6XE

Hersteller Artikel Nr.:

8WD44586XE

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Linsen-Form

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.014 kg

    Led, Sockel Ba15d, Klar, Ac 230 V

    Dieses Produkt ist ein LED mit Sockel BA15d, das für Signalsäulen bei AC 230 V Verwendung findet und sich durch ein modernes Design auszeichnet.

    Technische Details:

    • Typ: LED
    • Sockel: BA15d
    • Spannung: AC 230 V
    • Kompatibel mit Signalsäulen mit Durchmesser 50 mm und 70 mm
    • Modular und kommunikationsfähig

    Kunden Vorteile:

    • Modernes Design für ansprechende visuelle Präsentation
    • Einfache Integration in bestehende Signalsäulen
    • Lange Lebensdauer und Energieeffizienz der LED-Technologie

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie