Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 230V AC, BA15d, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 230V AC, BA15d, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD44586XF

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Linsen-Form

  • Farbe - blau

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209504745

Sonepar Artikelnummer

120225802

Hersteller Artikelnummer

8WD44586XF

Hersteller Typ

8WD4458-6XF

Hersteller Artikel Nr.:

8WD44586XF

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Linsen-Form

Farbe:

blau

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.012 kg

    LED, Sockel BA15d, blau

    Das Produkt ist eine LED-Lampe mit Sockel BA15d, die speziell für Signalsäulen entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 230 V
    • Farbe: blau
    • Zubehör für Signalsäulen
    • Geeignet für Durchmesser 50 mm und 70 mm Signalsäulen
    • Modular und kommunikationsfähig
    • Modernes Design

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Einbau und Austausch dank standardisiertem Sockel BA15d
    • Hohe Sichtbarkeit durch kräftige blaue LED-Beleuchtung
    • Flexibilität durch die Verwendung in unterschiedlichen Signalsäulen-Durchmessern
    • Ästhetisch ansprechendes und modernes Design passend für moderne Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie