Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 230V AC, BA15d, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 230V AC, BA15d, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD44586XD

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Linsen-Form

  • Farbe - gelb

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209504769

Sonepar Artikelnummer

120225800

Hersteller Artikelnummer

8WD44586XD

Hersteller Typ

8WD4458-6XD

Hersteller Artikel Nr.:

8WD44586XD

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Linsen-Form

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.013 kg

    Led, Sockel Ba15d, Gelb

    Die LED dient als Zubehör für Signalsäulen und bietet eine modulare und kommunikative Lösung mit modernem Design.

    Technische Details:

    • Sockeltyp: BA15d
    • Farbe: Gelb
    • Spannung: AC 230 V
    • Kompatibel mit Signalsäulen-Durchmessern: 50 mm und 70 mm

    Kunden Vorteile:

    • Modularität ermöglicht einfache Anpassungen an bestehende Systeme.
    • Kommunikationsfähigkeit steigert die Effizienz im Betrieb.
    • Modernes Design verbessert die Ästhetik von Signalanlagen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie