Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 230V AC, BA15d, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 230V AC, BA15d, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD44586XC

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Linsen-Form

  • Farbe - grün

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209504776

Sonepar Artikelnummer

120225799

Hersteller Artikelnummer

8WD44586XC

Hersteller Typ

8WD4458-6XC

Hersteller Artikel Nr.:

8WD44586XC

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Linsen-Form

Farbe:

grün

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.018 kg

    Led, Sockel Ba15d

    Der LED-Sockel BA15d in grün bei AC 230 V ist ein essentielles Zubehör für Signalsäulen, das modernes Design mit Modularität und Kommunikationsfähigkeit kombiniert.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 230 V
    • Farbe: grün
    • Kompatibel mit Signalsäulen mit Durchmesser 50 mm und 70 mm
    • Modular und kommunikationsfähig

    Kunden Vorteile:

    • Verbessert die Sichtbarkeit durch leuchtende grüne Funktionalität
    • Ermöglicht eine flexible und anpassbare Signalisation
    • Modernes Design, das sich in verschiedene Umgebungen einfügt

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie