Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 230V AC, BA15d, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 230V AC, BA15d, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD44586XB

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Linsen-Form

  • Farbe - rot

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209504783

Sonepar Artikelnummer

120225798

Hersteller Artikelnummer

8WD44586XB

Hersteller Typ

8WD4458-6XB

Hersteller Artikel Nr.:

8WD44586XB

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Linsen-Form

Farbe:

rot

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.018 kg

    LED, Sockel BA15d, rot

    Die LED ist ein Zubehör für Signalsäulen mit einem durchmesser von 50 mm und 70 mm, das modular und kommunikationsfähig ist und ein modernes Design bietet.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: AC 230 V
    • Sockeltyp: BA15d
    • Kompatibel mit Signalsäulen SIRIUS 8WD
    • Durchmesseroptionen: 50 mm und 70 mm

    Kunden Vorteile:

    • Modularität: Flexibel anpassbar für verschiedene Anwendungen.
    • Kommunikationsfähigkeit: Erleichtert die Integration in intelligente Systeme.
    • Modernes Design: Ästhetische Integration in verschiedene Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie