Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 24V UC, BA15d

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 24V UC, BA15d

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD44286XE

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Linsen-Form

  • Herkunftsland - RO

  • Zolltarifnummer - 85395200

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209504851

Sonepar Artikelnummer

120225760

Hersteller Artikelnummer

8WD44286XE

Hersteller Typ

8WD4428-6XE

Hersteller Artikel Nr.:

8WD44286XE

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Linsen-Form

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.015 kg

    Led, Sockel Ba15d, Klar, Ac/Dc 24 V

    Dieses Produkt ist eine LED für Signalsäulen, die sowohl mit Wechsel- als auch Gleichstrom betrieben werden kann.

    Technische Details:

    • Sockel: BA15d
    • Spannung: AC/DC 24 V
    • Durchmesser: 50 mm und 70 mm
    • Modular: Ja
    • Kommunikationsfähig: Ja
    • Design: Modern

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Integration in bestehende Signalsäulen.
    • Hohe Flexibilität durch modulare Bauweise.
    • Längere Lebensdauer und geringerer Energieverbrauch durch LED-Technologie.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie