Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 24V UC, BA15d, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 24V UC, BA15d, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD44286XF

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Linsen-Form

  • Farbe - blau

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209504844

Sonepar Artikelnummer

120225761

Hersteller Artikelnummer

8WD44286XF

Hersteller Typ

8WD4428-6XF

Hersteller Artikel Nr.:

8WD44286XF

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Linsen-Form

Farbe:

blau

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.014 kg

    Led, Sockel Ba15d, blau

    Das Produkt ist eine LED mit Sockel BA15d in Blau, geeignet für die Verwendung in Signalsäulen.

    Technische Details:

    • Farbe: Blau
    • Spannung: AC/DC 24 V
    • Durchmesser: 50 mm und 70 mm
    • Modular und kommunikationsfähig
    • Kompatibel mit Signalsäulen SIRIUS 8WD
    • Modernes Design

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Sichtbarkeit durch die blaue LED
    • Flexibilität durch die modularen Komponenten
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Langlebige Bauweise sorgt für geringe Wartungskosten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie