Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 24V UC, BA15d, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 24V UC, BA15d, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD44286XD

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Linsen-Form

  • Farbe - gelb

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209504868

Sonepar Artikelnummer

120225759

Hersteller Artikelnummer

8WD44286XD

Hersteller Typ

8WD4428-6XD

Hersteller Artikel Nr.:

8WD44286XD

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Linsen-Form

Farbe:

gelb

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.014 kg

    LED, Sockel BA15d, gelb, AC/DC 24 V

    Das Produkt ist ein Zubehör für Signalsäulen, geeignet für innovative Anwendungen mit modernen Designs.

    Technische Details:

    • Typ: BA15d Sockel
    • Farbe: Gelb
    • Betriebsspannung: AC/DC 24 V
    • Kompatibel mit Signalsäulen mit Durchmesser 50 mm und 70 mm
    • Modular und kommunikationsfähig

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht flexible und individuelle Signalgebung
    • Modernes Design passt zu verschiedenen Anwendungen
    • Einfacher Austausch und Installation durch BA15d Sockel

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie