Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 24V UC, BA15d, grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 24V UC, BA15d, grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD44286XC

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Linsen-Form

  • Farbe - grün

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209504875

Sonepar Artikelnummer

120225758

Hersteller Artikelnummer

8WD44286XC

Hersteller Typ

8WD4428-6XC

Hersteller Artikel Nr.:

8WD44286XC

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Linsen-Form

Farbe:

grün

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.014 kg

    Led, Sockel Ba15d, grün, Ac/dc 24 V, Zubehör Für Signalsäulen, Mit Durchmesser 50 Mm Und 70 Mm Signalsäulen Sirius 8wd

    Diese LED-Leuchte ist ein Zubehörteil für Signalsäulen und bietet eine grüne Anzeige mit einer Spannung von AC/DC 24 V.

    Technische Details:

    • Sockeltyp: BA15d
    • Farbe: Grün
    • Spannung: AC/DC 24 V
    • Geeignet für Signalsäulen mit Durchmessern von 50 mm und 70 mm
    • Modularer Aufbau und Kommunikationsfähigkeit
    • Modernes Design

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Austausch und Installation durch den modularen Ansatz.
    • Flexible Anwendung in verschiedenen Signalsäulen durch unterschiedliche Durchmesser.
    • Klare und auffällige grüne Anzeige für visuelle Warnsignale.
    • Zuverlässiger Betrieb mit niedriger Spannung für erhöhte Sicherheit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie