Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 24V UC, BA15d, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Signalsäulen, Zub. LED 24V UC, BA15d, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WD44286XB

  • Sockel - BA15d

  • Lampenform - Linsen-Form

  • Farbe - rot

  • Herkunftsland - RO

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209504882

Sonepar Artikelnummer

120225757

Hersteller Artikelnummer

8WD44286XB

Hersteller Typ

8WD4428-6XB

Hersteller Artikel Nr.:

8WD44286XB

Sockel:

BA15d

Lampenform:

Linsen-Form

Farbe:

rot

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.014 kg

    LED, Sockel BA15d, rot

    Diese LED mit Sockel BA15d ist für den Einsatz in Signalsäulen konzipiert und bietet eine zuverlässige Lichtquelle in rot mit einer Spannung von AC/DC 24 V.

    Technische Details:

    • Leuchtfarbe: Rot
    • Sockeltyp: BA15d
    • Betriebsspannung: AC/DC 24 V
    • Kompatibilität: Für Signalsäulen mit Durchmesser 50 mm und 70 mm
    • Modulares und kommunikationsfähiges Design

    Kunden Vorteile:

    • Hervorragende Sichtbarkeit in kritischen Anwendungen
    • Einfache Installation in bestehende Systeme
    • Modernes Design, das in verschiedenen Umgebungen ästhetisch ansprechend ist
    • Hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie